Hellermanntyton - Manchons thermorétractable en coffret SHRINKIT321 BASIC, rétreint 3:1, noir - 380-03001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de rétreint - 3:1
avec adhésif intérieur - Non
avec outil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026270692
Réf. Sonepar
00816627069
Réf. Fournisseur
380-03001
Marque
Hellermanntyton
taux de rétreint:
3:1
avec adhésif intérieur:
Non
avec outil:
Non
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments, 5 tailles de couleurs noir, rétreint 3:1, conditionnement à l'unité
Les Atouts de l'article:
Le coffret compact et maniable ShrinKit 321 Basic se positionne comme un accessoire indispensable de la trousse à outils basique de tout installateur. En effet, le taux de rétreint idéal de 3:1 remplace de nombreuses tailles de gaines.Coffret compact et maniableGaine noireDisponible dans de nombreuses tailles de 1.5 mm à 18.0 mm220 pièces prédécoupées en 5 tailles
Les Atouts de l'article:
Le coffret compact et maniable ShrinKit 321 Basic se positionne comme un accessoire indispensable de la trousse à outils basique de tout installateur. En effet, le taux de rétreint idéal de 3:1 remplace de nombreuses tailles de gaines.Coffret compact et maniableGaine noireDisponible dans de nombreuses tailles de 1.5 mm à 18.0 mm220 pièces prédécoupées en 5 tailles


