Hellermanntyton - Outil HAT pour gaine ouverte Helawrap Diamètre 40 mm - 161-60006

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Oui

  • couleur - bleu

  • homologation selon DIN EN 61386-23 - Non

  • homologation selon UR - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660694684

Réf. Sonepar

00816069468

Réf. Fournisseur

161-60006

Marque

Hellermanntyton

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Outil de mise en œuvre pour gaine Helawrap taille 30, Polyamide 6, Bleu, toron mini 38.0 mm, toron maxi 42.0 mm, conditionnement par 5

Les Atouts de l'article:

L'outil HAT est utilisé en combinaison des gaines fendues Helawrap HWPP, HWPAV0 et HWPPMC pour organiser et protéger les câbles de façon rapide et efficace.Un outil HAT est disponible pour chaque taille d'Helawrap.Mise en faisceau rapide et sans effort Glisse en douceur et en toute sécurité au travers de la gaine HelawrapInsertion facile des câbles