Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Blanc, HV2101 - 632-01019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Blanc, HV2101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5.5...6 mm

  • diamètre d'alésage - 5.5 mm

  • longueur totale - 35 mm

  • modèle - ouvert

  • serre cable - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026186009

Réf. Sonepar

00816618600

Réf. Fournisseur

632-01019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

5.5...6 mm

diamètre d'alésage:

5.5 mm

longueur totale:

35 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

couleur:

blanc

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils anti-pliure, PVC-FR, Blanc, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces passe-fils sont recommandés pour protéger les fils et câbles de toute pliure.Dirige les câbles en évitant tout pincement et toute pliureRépartit les contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales