Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Blanc, HV2107 - 632-01079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...9 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
couleur - blanc
température d'utilisation - -30...60 °C
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026186085
Réf. Sonepar
00816618608
Réf. Fournisseur
632-01079
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
blanc
température d'utilisation:
-30...60 °C
Passe-fils anti-pliure, PVC-FR, Blanc, conditionnement par 200
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils sont recommandés pour protéger les fils et câbles de toute pliure, dans les orifices des armoires.Dirige les câbles en évitant tout pincement et toute pliureRépartit les contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils sont recommandés pour protéger les fils et câbles de toute pliure, dans les orifices des armoires.Dirige les câbles en évitant tout pincement et toute pliureRépartit les contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales