Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV2101A - 632-01020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5.3...5.5 mm
diamètre d'alésage - 9.5 mm
longueur totale - 35 mm
modèle - ouvert
serre cable - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026186016
Réf. Sonepar
00816618601
Réf. Fournisseur
632-01020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
5.3...5.5 mm
diamètre d'alésage:
9.5 mm
longueur totale:
35 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils sont recommandés pour protéger les fils et câbles de toute pliure, dans les orifices des armoires.Dirige les câbles en évitant tout pincement et toute pliureRépartit les contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales