Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV2103 - 632-01030

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV2103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...4.5 mm

  • diamètre d'alésage - 6.5 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026186047

Réf. Sonepar

00816618604

Réf. Fournisseur

632-01030

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...4.5 mm

diamètre d'alésage:

6.5 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

27 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils anti-pliure, PVC-FR, Noir, conditionnement par 1000