Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, H120 - 634-01200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, H120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...4.5 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur totale - 35 mm

  • modèle - ouvert

  • serre cable - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026186689

Réf. Sonepar

00816618668

Réf. Fournisseur

634-01200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...4.5 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur totale:

35 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils pour arrêt de traction, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils ont été conçus pour la protection mécanique et l'arrêt de traction des fils et câbles.Ils peuvent être utilisés pour des protections coudées au niveau des orifices des armoires.Fournit un excellent soulagement en tractionFlexible et facile à installerHaute résistante aux produits chimiques et aux contraintes environnementales