Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC Noir, H125 - 634-31250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...4 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur totale - 32 mm
modèle - ouvert
serre cable - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026186771
Réf. Sonepar
00816618677
Réf. Fournisseur
634-31250
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.5...4 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur totale:
32 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils ont été conçus pour la protection mécanique et l'arrêt de traction des fils et câbles.Ils peuvent être utilisés pour des protections coudées au niveau des orifices des armoires.Fournit un excellent soulagement en tractionFlexible et facile à installerHaute résistante aux produits chimiques et aux contraintes environnementales