Hellermanntyton - Passe-Fils Coudés PVC, Naturel, HV4821 - 631-08219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.3...5.3 mm
pour épaisseur de paroi - 8.5...8.5 mm
diamètre d'alésage - 5.3 mm
sans halogène - Non
longueur totale - 8.5 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026185781
Réf. Sonepar
00816618578
Réf. Fournisseur
631-08219
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.3...5.3 mm
pour épaisseur de paroi:
8.5...8.5 mm
diamètre d'alésage:
5.3 mm
sans halogène:
Non
longueur totale:
8.5 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils coudés sont spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates. Elles ont utilisées dans les zones électroniques des véhicules et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux agents chimiques et aux attaques environnementales