Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC, Noir, HV4820 - 631-08200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC, Noir, HV4820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2...6 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 25 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026185750

Réf. Sonepar

00816618575

Réf. Fournisseur

631-08200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

2...6 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

sans halogène:

Non

longueur totale:

25 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils d'extrémité, PVC, Noir, conditionnement par 2000