Hellermanntyton - Passe-Fils d'extrémité Polyéthylène Naturel, HV4827 - 631-58279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...7.5 mm
diamètre d'alésage - 6.2 mm
sans halogène - Oui
longueur totale - 22.5 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026185958
Réf. Sonepar
00816618595
Réf. Fournisseur
631-58279
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.5...7.5 mm
diamètre d'alésage:
6.2 mm
sans halogène:
Oui
longueur totale:
22.5 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-10...70 °C
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils d'extrémités ou coudés ont été spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates.Ils sont surtout utilisés dans l'électronique pour le secteur automobile et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales