Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC-FR, Noir, HV4819 - 631-08190

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC-FR, Noir, HV4819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2...4 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 27 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026185736

Réf. Sonepar

00816618573

Réf. Fournisseur

631-08190

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

2...4 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

sans halogène:

Non

longueur totale:

27 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils d'extrémité, PVC-FR, Noir, retardateur de flamme, UL94V0, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Les passe-fils d'extrémités ou coudés ont été spécialement conçus pour isoler et protéger les cosses plates.Ils sont surtout utilisés dans l'électronique pour le secteur automobile et dans les systèmes de connexions électriques.Protège efficacement contre les éclaboussuresFlexible et facile à appliquerForte résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales