Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC, Naturel, HV4825 - 631-08259

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-fils d'extrémité, PVC, Naturel, HV4825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 28 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026185866

Réf. Sonepar

00816618586

Réf. Fournisseur

631-08259

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...8 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

sans halogène:

Non

longueur totale:

28 mm

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils d'extrémité, PVC, Naturel, conditionnement par 2000