Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Blanc, HV1305 - 633-03059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 14...15 mm
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 18 mm
sans halogène - Non
longueur totale - 3 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026186481
Réf. Sonepar
00816618648
Réf. Fournisseur
633-03059
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
14...15 mm
pour épaisseur de paroi:
3...3 mm
diamètre d'alésage:
18 mm
sans halogène:
Non
longueur totale:
3 mm
modèle:
fermé
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales