Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1201 - 633-02020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.5...2.5 mm

  • diamètre d'alésage - 6.4 mm

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026186252

Réf. Sonepar

00816618625

Réf. Fournisseur

633-02020

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...5 mm

pour épaisseur de paroi:

2.5...2.5 mm

diamètre d'alésage:

6.4 mm

sans halogène:

Non

longueur totale:

2.5 mm

modèle:

fermé

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...60 °C

Passe-fils pour panneaux, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, toron maxi 9.5 mm, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales