Hellermanntyton - Pion/Scellé de sécurité en PA66, taille 37,6 x 10 mm, jaune, imprimable - 142-00114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
longueur - 37.6 mm
transparent - Non
largeur - 10 mm
hauteur - 19.9 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660314063
Réf. Sonepar
00816031406
Réf. Fournisseur
142-00114
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
jaune
longueur:
37.6 mm
transparent:
Non
largeur:
10 mm
hauteur:
19.9 mm
Pion de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Jaune, longeur 37.6 mm, largeur 10.0 mm, conditionnement par 500