Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, blanc, taille 88,9x19,1 mm, imprimable - 151-42359

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 88.9 mm

  • largeur - 19.3 mm

  • couleur - blanc

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plaquette d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026122960

Réf. Sonepar

00816612296

Réf. Fournisseur

151-42359

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

88.9 mm

largeur:

19.3 mm

couleur:

blanc

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 19.01 mm, largeur 88.9 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces plaquettes sont adaptées aux torons de câbles de gros diamètres avant ou après installation. Ces plaquettes peuvent également être rivetées.Elles sont maintenues à l'aide de colliers de n'importe quelle longueur mais de largeur max. 4.8 mm. Le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide de notre marqueur indélébile T82 noir ou rouge.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande