Hellermanntyton - Plaquette d'identification en PA66, blanc, taille 38,1x19,1 mm, imprimable - 151-42159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 38.1 mm
largeur - 19.1 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaquette d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122922
Réf. Sonepar
00816612292
Réf. Fournisseur
151-42159
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
38.1 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaquette d'identification, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 38.1 mm, largeur 19.1 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces plaquettes sont adaptées aux torons de câbles de gros diamètres avant ou après installation. Ces plaquettes peuvent également être rivetées.Elles sont maintenues à l'aide de colliers de n'importe quelle longueur mais de largeur max. 4.8 mm. Le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide de notre marqueur indélébile T82 noir ou rouge.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande
Les Atouts de l'article:
Ces plaquettes sont adaptées aux torons de câbles de gros diamètres avant ou après installation. Ces plaquettes peuvent également être rivetées.Elles sont maintenues à l'aide de colliers de n'importe quelle longueur mais de largeur max. 4.8 mm. Le marquage peut être réalisé manuellement à l'aide de notre marqueur indélébile T82 noir ou rouge.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande