Hellermanntyton - Plaquette d'identification IT1 NATUREL en PA66, naturel, taille 44x19 mm - 151-00062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 44 mm
largeur - 19 mm
couleur - incolore
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaquette d'identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660308130
Réf. Sonepar
00816030813
Réf. Fournisseur
151-00062
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
44 mm
largeur:
19 mm
couleur:
incolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit permet aux utilisateurs de gagner du temps en n'utilisant qu'un seul produit pour sécuriser et identifier. Ils peuvent être marqués soit sur place, soit après la mise en faisceau. Ils peuvent être marqués manuellement à l'aide des marqueurs indélébiles de la série T82. En outre, un grand choix d'étiquettes est disponible pour le marquage.Plaquettes IT et IMP pour identifier les gros faisceaux de câbles ou les surfaces planesMarquez les plaquettes IT ou IMP avec nos étiquettes imprimables ou notre marqueur indélébile T82Fixez avec des colliers de serrage ou des rivetsPlaquettes pré-imprimées disponibles sur demande



