Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-33 ( 490 ml ) (1/10) - 435-12117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyuréthane chargée
contenu - 671 g
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026628271
Réf. Sonepar
00816662827
Réf. Fournisseur
435-12117
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
résine polyuréthane chargée
contenu:
671 g
homologation du secteur minier:
Non
Résine à couler polyuréthane PUR33 en sachet transparent avec changement de couleur intégré, passe du bleu au vert lors du brassage (490ml)
Les Atouts de l'article:
La résine coulée RELICON PUR 33 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT).Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueLa couleur passe du bleu au vert pendant le brassageSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeBon durcissement de la résine à froid et très hydrophobe, peut être immergée juste après le brassageHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à basse températureRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempériesExcellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène
Les Atouts de l'article:
La résine coulée RELICON PUR 33 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT).Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueLa couleur passe du bleu au vert pendant le brassageSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeBon durcissement de la résine à froid et très hydrophobe, peut être immergée juste après le brassageHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à basse températureRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempériesExcellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène