Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-33 ( 655 ml ) (1/10) - 435-12118

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - résine polyuréthane chargée

  • contenu - 786 g

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026628288

Réf. Sonepar

00816662828

Réf. Fournisseur

435-12118

Marque

Hellermanntyton

matériau:

résine polyuréthane chargée

contenu:

786 g

homologation du secteur minier:

Non

Résine à couler polyuréthane PUR33 en sachet transparent avec changement de couleur intégré, passe du bleu au vert lors du brassage (655ml)

Les Atouts de l'article:

La résine coulée RELICON PUR 33 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT).Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueLa couleur passe du bleu au vert pendant le brassageSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeBon durcissement de la résine à froid et très hydrophobe, peut être immergée juste après le brassageHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à basse températureRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempériesExcellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène