Hellermanntyton - Profilé de protection pour colliers Inox MBTH noir - LFPC103 - 111-94000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 10.3 mm
longueur de bande - 25000 mm
modèle - sans crantage
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Profilé LFPC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660514036
Réf. Sonepar
00816051403
Réf. Fournisseur
111-94000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
10.3 mm
longueur de bande:
25000 mm
modèle:
sans crantage
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...90 °C
qualité du matériau:
polyoléfine (PO-X)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0