Hellermanntyton - Profilé de protection pour colliers Inox MBTS noir - LFPC70 - 111-93000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 25000 mm

  • modèle - sans crantage

  • couleur - noir

  • épaisseur de bande - 1.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5022660514203

Réf. Sonepar

00816051420

Réf. Fournisseur

111-93000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

25000 mm

modèle:

sans crantage

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...90 °C

qualité du matériau:

polyoléfine (PO-X)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Profilé de protection pour colliers métalliques MBTS - LFPC70, 25 m par 7 mm, Polyoléfine Noir, conditionnement par rouleau de 25 mètres