Hellermanntyton - Profilé de protection pour colliers Inox MBTXH noir - LFPC150 - 111-95000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15 mm

  • longueur de bande - 25000 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660514111

Réf. Sonepar

00816051411

Réf. Fournisseur

111-95000

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

15 mm

longueur de bande:

25000 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...90 °C

qualité du matériau:

polyoléfine (PO-X)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Profilé de protection pour colliers métalliques MBTXH - LFPC150, 25 m par 15 mm, Polyoléfine Noir, conditionnement par rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Utilisés en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT ou AMT, les profilés de protection de la série LFPC protègent les isolants de câbles d'éventuels dommages tels que des éraflures, et offrent une couche de protection absorbante face aux chocs et aux vibrations. Ce profilé sert également de couche protectrice face aux couples électrolytiques et autres réactions chimiques.Profilé en Polyoléfine, sans halogène et retardateur de flammeProfilé lisse de protection face aux dommages causés par des chocs et des vibrationsUtilisation en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT et AMTDisponibles en rouleaux de 25 ou 50 m à couper à la longueur souhaitée