Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 25, M25, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026308142
Réf. Sonepar
00816630814
Réf. Fournisseur
166-32207
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18 mm
longueur de filetage:
14 mm
longueur totale:
40.5 mm
hauteur totale:
33 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non