Hellermanntyton - Prolongateur LTS-SMC, Ø nominal 12, M16, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-32300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026308234
Réf. Sonepar
00816630823
Réf. Fournisseur
166-32300
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
8.6 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
39 mm
hauteur totale:
22 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe tournant, en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Répond aux IP66, IP67 et IP68.Raccords à compression, en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreLe filetage extérieur tourne autour du corps central même après serrage


