Hellermanntyton - Prolongateur PCS-FMC, Ø nominal 12, M16, NPB/TPE/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-31401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Prolongateur PCS-FMC, Ø nominal 12, M16, NPB/TPE/PA6, métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307459

Réf. Sonepar

00816630745

Réf. Fournisseur

166-31401

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

8.6 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

29.8 mm

hauteur totale:

22 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Prolongateur HELAGUARD PCS12-FMC-M16, Ø nominal 12, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6)/ élastomère thermoplastique (TPE), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord à compression avec filetage externe, en laiton nickelé.Répond à l'IP65.Raccords à compression en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour des entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré