Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMCSS,Ø nominal 25, M25, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026411132
Réf. Sonepar
00816641113
Réf. Fournisseur
166-41403
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
25 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18 mm
hauteur totale:
35 mm
longueur totale:
56.8 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression, coudé à 90°, filetage externe fixe en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces coudées à 90° en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC


