Hellermanntyton - Raccord droit pour gaines PVC PSR-S, Ø nominal 50, M50, PA66, sachet 2 pcs - 166-40708

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026410746

Réf. Sonepar

00816641074

Réf. Fournisseur

166-40708

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

37 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

64 mm

hauteur totale:

64 mm

longueur totale:

55 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit pour gaines PVC HELAGUARD PSR50-S-M50, Ø nominal 50, M50, polyamide 6.6 (PA66), gris, température d'utilisation -50°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, auto extinguible UL94V2, reconnu UL, sachet de 2 pièces