Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord droit PSRSC-FMCFFSS,Ø nominal 32, M32, PA6/SS316/NPB, sachet 1 pièce - 166-41604

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 32 mm

  • diamètre nominal en pouces - autre

  • filetage rotatif - Non

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026513621

Réf. Sonepar

00816651362

Réf. Fournisseur

166-41604

Marque

Hellermanntyton

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

32 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

15 mm

en une pièce:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

longueur totale:

53.7 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC32-FMCFFSS-M32, Ø nominal 32, M32, polyamide 6 (PA6)/acier inoxydable (SS316)/laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -50°C à +135°C, IP66, filetage externe, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression droit, filetage externe, en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèreAngles arrondies, surfaces lisses et sans crevasse empêchant toute prolifération potentielle de bactéries Peut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC