Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-PG, FG27, PG21, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00514
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 27 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026277332
Réf. Sonepar
00816627733
Réf. Fournisseur
167-00514
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
27 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG29
longueur de filetage:
11 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
28 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
39.3 mm
hauteur totale:
36 mm
longueur totale:
52 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-35...80 °C
Les Atouts de l'article:
Filetage externe tournantRépond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG


