Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, 2 manchons chaussettes de tirage pour câbles - 897-90027

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, 2 manchons chaussettes de tirage pour câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 16...30 mm

  • tête à rotation libre - Non

  • exécution de tête - ouvert

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026406381

Réf. Sonepar

00816640638

Réf. Fournisseur

897-90027

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...30 mm

tête à rotation libre:

Non

exécution de tête:

ouvert

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

Tire-fils CableScout+, kit de 2 manchons chaussettes de tirage pour câbles de 16 à 30 mm de diamètre,

Les Atouts de l'article:

De nombreux accessoires agrémentent la famille Cable Scout+ et peuvent être achetés séparément, en complément des kits existants.Les chaussettes permettent de saisir les objets et offrent une méthode fiable et rapide pour fixer les câbles ou les tuyaux aux tiges.Il suffit d'ouvrir la chaussette en comprimant la tresse, de la pousser sur le câble ou le tuyau et de la relâcher.La chaussette se contractera et permettra d'accrocher la tige au câble ou au tuyau.Les chaussettes tressées conviennent pour des diamètres allant de 1.6 à 3.0 cm