Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, 3 manchons chaussettes de tirage pour câbles - 897-90026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...15 mm
tête à rotation libre - Non
exécution de tête - ouvert
force de traction max. - 0.024 kN
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Cable Scout
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026406374
Réf. Sonepar
00816640637
Réf. Fournisseur
897-90026
Marque
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...15 mm
tête à rotation libre:
Non
exécution de tête:
ouvert
force de traction max.:
0.024 kN
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
Les Atouts de l'article:
De nombreux accessoires agrémentent la famille Cable Scout+ et peuvent être achetés séparément, en complément des kits existants.Les chaussettes permettent de saisir les objets et offrent une méthode fiable et rapide pour fixer les câbles ou les tuyaux aux tiges.Il suffit d'ouvrir la chaussette en comprimant la tresse, de la pousser sur le câble ou le tuyau et de la relâcher.La chaussette se contractera et permettra d'accrocher la tige au câble ou au tuyau.Chaussettes pour des diamètres allant de 0.4 - 1.5 cm


