Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, Kit d'accessoires - 897-90004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- longueur - 0.23 m 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Cable Scout
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026406282
Réf. Sonepar
00816640628
Réf. Fournisseur
897-90004
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
longueur:
0.23 m
qualité du matériau:
autre
Tire-fils CableScout+, kit d'accessoires : rallonge très souple blanche, 150mm, adaptateur, petit et grand crochet, boucle de guidage, tête ronde et plate de guidage, aimant, chaînette, bague
Les Atouts de l'article:
De nombreux accessoires agrémentent la famille Cable Scout+ et peuvent être achetés séparément, en complément des kits existants.Les chaussettes permettent de saisir les objets et offrent une méthode fiable et rapide pour fixer les câbles ou les tuyaux aux tiges.Il suffit d'ouvrir la chaussette en comprimant la tresse, de la pousser sur le câble ou le tuyau et de la relâcher.La chaussette se contractera et permettra d'accrocher la tige au câble ou au tuyau.Kit d’accessoires : rallonge blanche flexible de 15 cm, adaptateur, petit et grand crochet, boucle de guidage, tête ronde et plate de guidage, aimant, chaînette, bague
Les Atouts de l'article:
De nombreux accessoires agrémentent la famille Cable Scout+ et peuvent être achetés séparément, en complément des kits existants.Les chaussettes permettent de saisir les objets et offrent une méthode fiable et rapide pour fixer les câbles ou les tuyaux aux tiges.Il suffit d'ouvrir la chaussette en comprimant la tresse, de la pousser sur le câble ou le tuyau et de la relâcher.La chaussette se contractera et permettra d'accrocher la tige au câble ou au tuyau.Kit d’accessoires : rallonge blanche flexible de 15 cm, adaptateur, petit et grand crochet, boucle de guidage, tête ronde et plate de guidage, aimant, chaînette, bague