Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, Kit mini - 897-90003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- domaine d'application - autre 
- matériau - plastique 
- longueur - 1.6 m 
- forme de la tête/extrémité - autre 
- forme - rond 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cable Scout
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026406275
Réf. Sonepar
00816640627
Réf. Fournisseur
897-90003
Marque
Hellermanntyton
domaine d'application:
autre
matériau:
plastique
longueur:
1.6 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
150 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
7 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
Les Atouts de l'article:
Cable Scout+ est un outil multifonctionnel professionnel destiné au tirage de câbles dans les cloisons ou les faux plafonds.Il permet une mise en œuvre en un temps record, même dans les environnements les plus contraignants.Les tiges, faites de plastique chargé en fibres de verre, permettent de tirer un câble dont le poids atteint jusqu’à 200 kg.Le Cable Scout+ permet également à l’utilisateur de vérifier, d’éclairer et de récupérer un câble en utilisant les accessoires.Le kit d’installation est composé de tiges, de nombreux accessoires et d’une sacoche robuste permettant leur rangement.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique


