Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, Kit standard - 897-90000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- domaine d'application - autre 
- matériau - plastique 
- longueur - 1 m 
- forme de la tête/extrémité - autre 
- forme - rond 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Cable Scout
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026406251
Réf. Sonepar
00816640625
Réf. Fournisseur
897-90000
Marque
Hellermanntyton
domaine d'application:
autre
matériau:
plastique
longueur:
1 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
150 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
7 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
Les Atouts de l'article:
Les tiges en GRP (fibres de verre) sont vissées les unes aux autres et fixées avec les embouts adaptés. Trois diamètres et différents rayons de courbure assurent un haut niveau de flexibilité, de facon à courber, tirer ou pousser la tige.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique


