Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches très souples 1Mx5 - 897-90008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- domaine d'application - autre 
- matériau - plastique 
- longueur - 1 m 
- forme de la tête/extrémité - autre 
- forme - plat 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Cable Scout
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026406329
Réf. Sonepar
00816640632
Réf. Fournisseur
897-90008
Marque
Hellermanntyton
domaine d'application:
autre
matériau:
plastique
longueur:
1 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
plat
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
5 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
Les Atouts de l'article:
Paire de tiges supplémentaires.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique


