Hikoki Power Tools - Aspirateur 1000W 3.6m3/min cuve 25L poussière 21L/eau 18L Classe L - RP250YDLWAZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air par moteur à aspiration - 60 l/s
consommation nominale - 1000 W
volume du conteneur - 25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 32 mm
poids de la machine - 7.8 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376280964
Réf. Sonepar
02133628096
Réf. Fournisseur
RP250YDLWAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
quantité d'air par moteur à aspiration:
60 l/s
consommation nominale:
1000 W
volume du conteneur:
25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration:
32 mm
poids de la machine:
7.8 kg
nombre de moteurs à aspiration:
1
dépression max.:
210 mbar
outils électriques à mise en marche automatique:
Oui
outils à air comprimé à mise en marche automatique:
Non
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69:
L