Iboco - Moulure Optima TM 22x12,5 2 compartiments blanche - B08801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8015892088014
Réf. Sonepar
00055008801
Réf. Fournisseur
B08801
Marque
Iboco
largeur:
22 mm
hauteur:
12 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
140 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de la gamme:
CAPACITE
Large choix de dimensions pour faciliter le passage des câbles dès la plus petite dimension : 5 profondeurs (9/12,5/16/20/22), 5 largeurs (22/32/34/52/80), 11 références
SECURITE
Solution normée pour le résidentiel : Cloison guide clou isolante - Séparation courants fort et faible - Tenue des couvercles et des composants renforcée - Gamme complète de composants système
SIMPLICITE
Matière souple : s’adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupes et de fixations, plus résistante aux variations thermiques - Composants à clipsage aisé - Recouvrement total des coupes même imprécises des socles et couvercles pour un esthétisme parfait - Gamme complète de boîtiers répondant à toutes les prescriptions d’appareillages saillies
COMPATIBILITE
Optima, un système complet : moulures, composants et maintenant une offre d'appareillages en saillie à clipser sur nos boîtiers d'appareillages Optima SMS-AT et SMD-AT
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


