Iboco - Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments anthracite - B01333

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 17 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015892013337

Réf. Sonepar

00055001333

Réf. Fournisseur

B01333

Réf. Commerciale

Iboco

largeur:

75 mm

hauteur:

17 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7021

auto-adhésif:

Non

capacité de charge max.:

6e+010 t

température d'utilisation:

-15...60 °C

indice de protection (IP):

IP40

Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments anthracite RAL7021, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

SECURITE
Tenue à la charge du CSP-N : 600kg - Couvercle avec gomme co-extrudée : épouse parfaitement le sol, évite tout risque de butée - Gamme complète de composants pour réaliser un cheminement au sol complet

FACILITE
Blanc, Gris ou Anthracite au choix - Gamme compatible avec les systèmes de plinthes et chambranles TBA, TBN, TCN et colonnettes CLS-C45

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.