Iboco - Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments blanc - B01331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 17 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TerCia CSP-N
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015892013313
Réf. Sonepar
00055001331
Réf. Fournisseur
B01331
Réf. Commerciale
Iboco
largeur:
75 mm
hauteur:
17 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9001
auto-adhésif:
Non
capacité de charge max.:
6e+010 t
température d'utilisation:
-15...60 °C
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à la charge du CSP-N : 600kg - Couvercle avec gomme co-extrudée : épouse parfaitement le sol, évite tout risque de butée - Gamme complète de composants pour réaliser un cheminement au sol complet
FACILITE
Blanc, Gris ou Anthracite au choix - Gamme compatible avec les systèmes de plinthes et chambranles TBA, TBN, TCN et colonnettes CLS-C45
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.