Indigo Lighting - LIDY 24W 4010Lm IP66 Noir - BU10105

CopieCopie
Indigo Lighting - LIDY 24W 4010Lm IP66 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373367624

Réf. Sonepar

02714336762

Réf. Fournisseur

BU10105

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.