Indigo Lighting - LIDY A SENSOR 28W 4810Lm IP66 Blanc - BU10430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LIDY A SENSOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373367679
Réf. Sonepar
02714336767
Réf. Fournisseur
BU10430
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur de la lumière:
blanc


