Indigo Lighting - LIDY SENSOR 24W 4010Lm IP66 Blanc - BU10230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LIDY SENSOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373367631
Réf. Sonepar
02714336763
Réf. Fournisseur
BU10230
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
finition du paralume:
blanc


