Indigo Lighting - MINI TIMY E27 MAX23W IP66 Noir - OU44530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP66
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MINI TIMY E27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411373360281
Réf. Sonepar
02714336028
Réf. Fournisseur
OU44530
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP66
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
pas de variation:
Oui
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
hauteur/profondeur:
81 mm
diamètre externe:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Résistance : 20 Joule Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d’eau puissants. Protection anti-vandale.