Indigo Lighting - MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 Blanc - OU44631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP66
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MINI TIMY SENSOR E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373360328
Réf. Sonepar
02714336032
Réf. Fournisseur
OU44631
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP66
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
hauteur/profondeur:
81 mm
diamètre externe:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Résistance : 20 Joule. Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d’eau puissants. Sensor. Protection anti-vandale.


