Indigo Lighting - WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc - WL9418SCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351549369
Réf. Sonepar
05066154936
Réf. Fournisseur
WL9418SCS
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Couleurs LED commutables grâce au micro switch situé à l'arrière du produit Rendement élevé jusqu'à 111lm/W IP44 parfait pour les cuisines et les salles de bains Diffuseur conçu pour produire un effet halo au mur ou au plafond Bornier de connexion facilement accessible Support et clips innovants Direct 230V Joint d'étanchéité inclus Détecteur de présence hyperfréquence et préavis d’extinction programmable grâce aux micro switches afin de faire des économies d'énergie