Intuis-Elec - Calidoo nativ - radiateur horizontal - 1250W -blanc satiné - M152114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesplinthe (<30 cm)

capacité de chauffage:

1250 W

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • à huile/fluide - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3465700051900

Réf. Sonepar

00017005190

Réf. Fournisseur

M152114

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

à huile/fluide:

Non

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

largeur:

782 mm

hauteur:

595 mm

profondeur:

124 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

22.7 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Calidoo nativ - horizontal -1250W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de l'article:

Calidoo nativ - horizontal -1250W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n’utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu’à 30% des besoins de chaleur. En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte. Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons. Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré : Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et Gris anthracite intégral.