Intuis-Elec - Dook radiateur - horizontal - 1500W - anthracite - NEN3365TCHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalmodèle:
standardcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
à huile/fluide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700045718
Réf. Sonepar
00017004571
Réf. Fournisseur
NEN3365TCHS
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
à huile/fluide:
Non
couleur:
anthracite
matériau de la façade:
acier
largeur:
900 mm
hauteur:
570 mm
profondeur:
117 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
37 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Dook radiateur - Horizontal - 1500W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
- Un design sans concession, des vues latérales soignées dans tous les formats horizontaux, verticaux et plinthes. La chaleur douce et permanente de la fonte active complétée par la façade chaude prioritaire pour un confort enveloppant en toutes saisons. - Lumière d’ambiance intégrée par led. Double fonction : chemin lumineux associé au détecteur de présence et veilleuse à intensités et durées variables. - Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.