Intuis-Elec - Radiateur connecté Dook - horizontal - 1000W - anthracite - NEN3363TCHS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700045695

Réf. Sonepar

00017004569

Réf. Fournisseur

NEN3363TCHS

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

anthracite

largeur:

675 mm

hauteur:

570 mm

profondeur:

117 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

28.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Dook - Horizontal - 1000W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Radiateur connecté Dook - Horizontal - 1000W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur design 100% connecté* double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée
Un design sans concession, des vues latérales soignées dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes.
La chaleur douce et permanente de la fonte active complétée par la façade chaude prioritaire pour un confort enveloppant en toutes saisons.
Lumière d’ambiance intégrée par led. Double fonction : chemin lumineux associé au détecteur de présence et veilleuse à intensités et durées variables.
Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.
* 100% connecté signifie que le module de connexion intuis connect with Netatmo est livré inclus dans l'emballage, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.

Fonctionnalités

DOOK présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.

  • Précision de réglage au 10ème de degré
  • Amplitude et dérive faible : CA de 0,1
  • Indicateur comportemental
  • Détection d’absence
  • Planning auto-adaptif
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des  commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la température
  • Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
  • Fil pilote numérique


Quelques mots du fabricant :

Avec sa double enveloppe DOOK présente un design sans concession dans tous les formats

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec